Daikin - Unité interieure Daikin Altherma 3 R MT T12 230L Mono - ELVH12S23E6V

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de l'unité intérieure - 595 mm

  • profondeur de l'unité intérieure - 634 mm

  • poids de l'unité intérieure - 129 kg

  • diamètre de tube extérieur, prise système de distribution - 1 mm

  • pression de service max. système émetteur - 3 bar

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4573535256021

Réf. Sonepar

00121525602

Réf. Fournisseur

ELVH12S23E6V

Marque

Daikin

largeur de l'unité intérieure:

595 mm

profondeur de l'unité intérieure:

634 mm

poids de l'unité intérieure:

129 kg

diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:

1 mm

pression de service max. système émetteur:

3 bar

hauteur de l'unité intérieure:

1855 mm

Unité intérieure Daikin Altherma 3 R MT Taille 12 Monophasée - Au sol 230L - liaison frigorifique au R32

Les Atouts de l'article:

Unité intérieure Daikin Altherma 3 R MT Taille 12 monophasée 180 L modèle 180 L R32 Chauffage d’appoint intégré 1 zone Facilité d’accès aux pièces hydrauliques Mise en service simplifiée