Daikin - Unité interieure Daikin Altherma 3 R MT T12 Bizone 180L Tri - ELVZ12S18E9W

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de l'unité intérieure - 595 mm

  • profondeur de l'unité intérieure - 634 mm

  • pression de service max. système émetteur - 3 bar

  • hauteur de l'unité intérieure - 1655 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4573535256083

Réf. Sonepar

00121525608

Réf. Fournisseur

ELVZ12S18E9W

Réf. Commerciale

Daikin

largeur de l'unité intérieure:

595 mm

profondeur de l'unité intérieure:

634 mm

pression de service max. système émetteur:

3 bar

hauteur de l'unité intérieure:

1655 mm

Unité intérieure Bizone Daikin Altherma 3 R MT Taille 12 Triphasée - Au sol 180L - liaison frigorifique au R32

Les Atouts de l'article:

Unité intérieure Daikin Altherma 3 R MT Taille 12 triphasée 180 L modèle 180 L R32 Chauffage d’appoint intégré 2 zones Facilité d’accès aux pièces hydrauliques Mise en service simplifiée