Daikin - Unité interieure Daikin Altherma 3 R MT T12 Bizone 230L Tri - ELVZ12S23E9W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de l'unité intérieure - 595 mm
profondeur de l'unité intérieure - 634 mm
pression de service max. système émetteur - 3 bar
hauteur de l'unité intérieure - 1855 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DAIKIN ALTHERMA 3 R MT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4573535256106
Réf. Sonepar
00121525610
Réf. Fournisseur
ELVZ12S23E9W
Réf. Commerciale
Daikin
largeur de l'unité intérieure:
595 mm
profondeur de l'unité intérieure:
634 mm
pression de service max. système émetteur:
3 bar
hauteur de l'unité intérieure:
1855 mm
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure Daikin Altherma 3 R MT Taille 12 triphasée 230 L modèle 230 L R32 Chauffage d’appoint intégré 2 zones Facilité d’accès aux pièces hydrauliques Mise en service simplifiée