Daikin - Unité interieure Daikin Altherma 3 R MT T12 Murale Tri - ELBH12E9W

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de l'unité intérieure - 440 mm

  • profondeur de l'unité intérieure - 390 mm

  • poids de l'unité intérieure - 48 kg

  • diamètre de tube extérieur, prise système de distribution - 1 mm

  • pression de service max. système émetteur - 3 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4573535256137

Réf. Sonepar

00121525613

Réf. Fournisseur

ELBH12E9W

Marque

Daikin

largeur de l'unité intérieure:

440 mm

profondeur de l'unité intérieure:

390 mm

poids de l'unité intérieure:

48 kg

diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:

1 mm

pression de service max. système émetteur:

3 bar

hauteur de l'unité intérieure:

840 mm

Unité intérieure Daikin Altherma 3 R MT Taille 12 Triphasée - Murale - liaison frigorifique au R32

Les Atouts de l'article:

Unité intérieure murale Daikin Altherma 3 R MT Taille 12 triphasée Chauffage d’appoint intégréFacilité d’accès aux pièces hydrauliquesMise en service simplifiéePilotage à distance