Daikin - Unité intérieure gainée à pression statique élevée - FDA125A

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance frigorifique - 12.1...12.1 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 13.5...13.5 kW

  • largeur - 1400 mm

  • hauteur - 300 mm

  • profondeur - 700 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4548848556663

Réf. Sonepar

00121855666

Réf. Fournisseur

FDA125A

Marque

Daikin

puissance frigorifique:

12.1...12.1 kW

puissance calorifique (nominale):

13.5...13.5 kW

largeur:

1400 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

700 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.9 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.52 mm

nombre de phases:

1

fréquence:

50/60 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

33...40 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

33...40 dB(A)

poids:

45 kg

pression disponible:

50 Pa

tension de raccordement:

230 V

Unité intérieure de type gainable à forte pression, puissance 12,5 kW encombrement réduit : 300 mm de hauteur

Les Atouts de l'article:

Encastrement discret dans le plafond Unité intérieure unifiée (R-410A - R32)Pression Pression Statique (jusqu'à 200 Pa) pour un grand réseau de gaines

Les Atouts de la gamme:

Unité gainée Inverter R410A