Daikin - Unité intérieure murale Daikin Altherma 3 R Taille 11 monophasée - EBBH11D6V


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur de l'unité intérieure - 440 mm 
- profondeur de l'unité intérieure - 390 mm 
- poids de l'unité intérieure - 52 kg 
- diamètre de tube extérieur, prise système de distribution - 1 mm 
- pression de service max. système émetteur - 3 bar 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
DAIKIN ALTHERMA 3 R
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848068029
Réf. Sonepar
00121806802
Réf. Fournisseur
EBBH11D6V
Marque
Daikin
largeur de l'unité intérieure:
440 mm
profondeur de l'unité intérieure:
390 mm
poids de l'unité intérieure:
52 kg
diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:
1 mm
pression de service max. système émetteur:
3 bar
hauteur de l'unité intérieure:
840 mm
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure murale Daikin Altherma 3 R Taille 11 monophasée Chauffage d’appoint intégréFacilité d’accès aux pièces hydrauliquesMise en service simplifiéePilotage à distance




