Daikin - Unité intérieure murale Daikin Altherma 3 R Taille 16 triphasée - EBBH16D9W

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de l'unité intérieure - 440 mm

  • profondeur de l'unité intérieure - 390 mm

  • poids de l'unité intérieure - 54 kg

  • diamètre de tube extérieur, prise système de distribution - 1 mm

  • pression de service max. système émetteur - 3 bar

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4548848068050

Réf. Sonepar

00121806805

Réf. Fournisseur

EBBH16D9W

Réf. Commerciale

Daikin

largeur de l'unité intérieure:

440 mm

profondeur de l'unité intérieure:

390 mm

poids de l'unité intérieure:

54 kg

diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:

1 mm

pression de service max. système émetteur:

3 bar

hauteur de l'unité intérieure:

840 mm

Unité intérieure murale Daikin Altherma 3 R Taille 16 Triphasée Chauffage d’appoint intégréFacilité d’accès aux pièces hydrauliquesMise en service simplifiéePilotage à distance

Les Atouts de l'article:

Unité intérieure murale Daikin Altherma 3 R Taille 16 Triphasée Chauffage d’appoint intégréFacilité d’accès aux pièces hydrauliquesMise en service simplifiéePilotage à distance