Daikin - Unité intérieure murale Daikin Altherma 3H HT série E taille 16 monophasée - ETBH16E6V7

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité intérieure

  • tension de raccordement - 230 V

  • largeur de l'unité intérieure - 440 mm

  • profondeur de l'unité intérieure - 390 mm

  • poids de l'unité intérieure - 38 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4573535171690

Réf. Sonepar

00121517169

Réf. Fournisseur

ETBH16E6V7

Marque

Daikin

modèle:

unité intérieure

tension de raccordement:

230 V

largeur de l'unité intérieure:

440 mm

profondeur de l'unité intérieure:

390 mm

poids de l'unité intérieure:

38 kg

diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:

1 mm

pression de service max. système émetteur:

3 bar

hauteur de l'unité intérieure:

840 mm

puissance sonore de l’unité intérieure selon EN12102 à 0/35 °C:

44 dB(A)

Unité intérieure Daikin Altherma 3H HT série E7 murale Taille 16 monophasée chaud seulConfiguration à distance via HSNChauffage d’appoint intégréFaible encombrement Facilité d’accès aux pièces hydrauliquesMise en service simplifiée

Les Atouts de l'article:

Unité intérieure Daikin Altherma 3H HT série E7 murale Taille 16 monophasée chaud seulConfiguration à distance via HSNChauffage d’appoint intégréFaible encombrement Facilité d’accès aux pièces hydrauliquesMise en service simplifiée