Daikin - Unité intérieure murale Daikin Altherma 3H HT série E taille 16 Triphasée - ETBH16E9W7


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de l'unité intérieure - 440 mm
profondeur de l'unité intérieure - 390 mm
poids de l'unité intérieure - 38 kg
diamètre de tube extérieur, prise système de distribution - 1 mm
pression de service max. système émetteur - 3 bar
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DAIKIN ALTHERMA 3 H HT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4573535171706
Réf. Sonepar
00121517170
Réf. Fournisseur
ETBH16E9W7
Réf. Commerciale
Daikin
largeur de l'unité intérieure:
440 mm
profondeur de l'unité intérieure:
390 mm
poids de l'unité intérieure:
38 kg
diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:
1 mm
pression de service max. système émetteur:
3 bar
hauteur de l'unité intérieure:
840 mm
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure Daikin Altherma 3H HT série E7 murale Taille 16 triphasée chaud seulConfiguration à distance via HSNChauffage d’appoint intégréFaible encombrement Facilité d’accès aux pièces hydrauliquesMise en service simplifiée