Daikin - Unité intérieure murale série B avec façade Design Blanche - FAA71B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - autre
couleur - blanc
largeur - 1050 mm
hauteur - 290 mm
profondeur - 269 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MURAL TERTIAIRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848708031
Réf. Sonepar
00121870803
Réf. Fournisseur
FAA71B
Réf. Commerciale
Daikin
type de réfrigérant:
autre
couleur:
blanc
largeur:
1050 mm
hauteur:
290 mm
profondeur:
269 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.9 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.52 mm
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
poids:
14 kg
tension de raccordement:
230 V