Daikin - Unité intérieure R Hybrid monophasée chaud seul taille 5 kW - R-410A - EHYHBH05AV32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de raccordement - 230 V
largeur de l'unité intérieure - 450 mm
profondeur de l'unité intérieure - 164 mm
poids de l'unité intérieure - 30 kg
pression de service max. système émetteur - 3 bar
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DAIKIN ALTHERMA R HYBRID
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848314454
Réf. Sonepar
00121003239
Réf. Fournisseur
EHYHBH05AV32
Marque
Daikin
tension de raccordement:
230 V
largeur de l'unité intérieure:
450 mm
profondeur de l'unité intérieure:
164 mm
poids de l'unité intérieure:
30 kg
pression de service max. système émetteur:
3 bar
hauteur de l'unité intérieure:
902 mm
Les Atouts de l'article:
Combinaison d’une pompe à chaleur à haute efficacitéet d’une chaudière gaz à condensation à rendement élevéUnité intérieure murale compacteLarge plage de modulation : à partir de 1,8 kWSolution répondant aux exigences de la RT2012Pilotage à distance
Les Atouts de la gamme:
Combinaison d’une pompe à chaleur à haute efficacitéet d’une chaudière gaz à condensation à rendement élevéUnité intérieure murale compacteLarge plage de modulation : à partir de 1,8 kWSolution répondant aux exigences de la RT2012Pilotage à distance









