Daikin - Unité intérieure VRV 5 gros gainable FXMA, pour les grands espaces commerciaux - FXMA80A

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 300 mm

  • profondeur - 700 mm

  • technologie Inverter - Oui

  • diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 12.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

VRV ? UNITE INTERIEURE ? GAINABLE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4573535126584

Réf. Sonepar

00121512658

Réf. Fournisseur

FXMA80A

Réf. Commerciale

Daikin

largeur:

1000 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

700 mm

technologie Inverter:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

nombre de phases:

1

poids:

35 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

6 A

tension de raccordement:

230 V

avec télécommande:

Oui

Unité Intérieure gainable à forte pression disponible. Unité idéale pour les grandes espaces de bureaux. Pompe de relevage des condensants de série, technologie Shirudo intégrée d'usine