Daikin - Unité intérieure VRV 5 gros gainable FXMA, pour les grands espaces commerciaux - FXMA100A

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 1400 mm

  • hauteur - 300 mm

  • profondeur - 700 mm

  • technologie Inverter - Oui

  • diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 15.9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

VRV ? UNITE INTERIEURE ? GAINABLE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4573535126591

Réf. Sonepar

00121512659

Réf. Fournisseur

FXMA100A

Réf. Commerciale

Daikin

largeur:

1400 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

700 mm

technologie Inverter:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.9 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.52 mm

nombre de phases:

1

poids:

46 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

6 A

tension de raccordement:

230 V

avec télécommande:

Oui

Unité Intérieure gainable à forte pression disponible. Unité idéale pour les grandes espaces de bureaux. Pompe de relevage des condensants de série, technologie Shirudo intégrée d'usine