Daikin - Unité intérieure VRV 5 gros gainable FXMA, pour les grands espaces commerciaux - FXMA50A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1000 mm
hauteur - 300 mm
profondeur - 700 mm
technologie Inverter - Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 12.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VRV ? UNITE INTERIEURE ? GAINABLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4573535126614
Réf. Sonepar
00121512661
Réf. Fournisseur
FXMA50A
Marque
Daikin
largeur:
1000 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
700 mm
technologie Inverter:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
12.7 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
nombre de phases:
1
poids:
35 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
6 A
tension de raccordement:
230 V
avec télécommande:
Oui