Daikin - Unité intérieure VRV 5 type cassette apparente FXUA - FXUA71A

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 950 mm

  • hauteur - 198 mm

  • profondeur - 950 mm

  • technologie Inverter - Oui

  • diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 12.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

VRV ? UNITE INTERIEURE ? CASSETTE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4573535176701

Réf. Sonepar

00121517670

Réf. Fournisseur

FXUA71A

Réf. Commerciale

Daikin

largeur:

950 mm

hauteur:

198 mm

profondeur:

950 mm

technologie Inverter:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.4 mm

nombre de phases:

1

poids:

27 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

6 A

tension de raccordement:

230 V

avec télécommande:

Oui

Unité intérieure cassette apparente fonctionnant au R32, unité ne nécessitant pas la présence de faux-plafonds, pompe de relevage des condensants de série, technologie Shirudo intégrée d'usine