Daikin - Unité Monobloc Daikin Altherma 3 M taille 04 Chaud seul_appoint intégré - EDLA04E3V3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température max. de départ chauffage - 65 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui
COPd à Tj=+7°C - 4.4
largeur - 1250 mm
hauteur - 770 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DAIKIN ALTHERMA 3 M
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4573535184867
Réf. Sonepar
00121518486
Réf. Fournisseur
EDLA04E3V3
Marque
Daikin
température max. de départ chauffage:
65 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire:
Oui
COPd à Tj=+7°C:
4.4
largeur:
1250 mm
hauteur:
770 mm
profondeur:
362 mm
poids:
91 kg
nombre de phases:
1
adapté au chauffage d'eau de piscine:
Non
charge en fluide réfrigérant:
1.35 kg
commandable à distance:
Oui
commande d'eau chaude sanitaire intégrée:
Oui
commande externe nécessaire:
Oui
compresseur modulable:
Oui
convient pour chauffage central:
Oui
convient pour le refroidissement actif:
Non
démarrage progressif intégré:
Oui
limitation de la consommation électrique maximale:
19.9 A
possibilité de mise en cascade:
Oui
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
pression de service max. système émetteur:
3 bar
protection de l'appareil:
20 A
raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:
Oui
régulation de la température ambiante:
Oui
régulation de piscine:
Non
régulation pour commande d'accumulateur:
Oui
régulation pour commande de chaudière de chauffage:
Non
transmission de données via liaison bus:
Non
transfert de données par USB:
Non
transfert de données par Internet:
Non
Les Atouts de l'article:
Unité Monobloc Daikin Altherma 3 M Taille 04 chaud seulFonctionnement garanti par -25 °CSortie d'eau à 60°C jusqu'à -7°C en 100% PAC Pompe à chaleur fonctionnant au R32 H x L x P : 770 x 1250 x 360 mm58 dB(A) de puissance sonore à 5 m









