Daikin - Unité Monobloc Daikin Altherma 3 M taille 08 Reversible_appoint intégré - EBLA08E3V3

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température max. de départ chauffage - 65 °C

  • adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui

  • COPd à Tj=+7°C - 4.64

  • largeur - 1250 mm

  • hauteur - 770 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4573535184843

Réf. Sonepar

00121518484

Réf. Fournisseur

EBLA08E3V3

Réf. Commerciale

Daikin

température max. de départ chauffage:

65 °C

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

COPd à Tj=+7°C:

4.64

largeur:

1250 mm

hauteur:

770 mm

profondeur:

362 mm

poids:

91 kg

nombre de phases:

1

adapté au chauffage d'eau de piscine:

Non

charge en fluide réfrigérant:

1.35 kg

commandable à distance:

Oui

commande d'eau chaude sanitaire intégrée:

Oui

commande externe nécessaire:

Oui

compresseur modulable:

Oui

convient pour chauffage central:

Oui

convient pour le refroidissement actif:

Oui

démarrage progressif intégré:

Oui

limitation de la consommation électrique maximale:

24 A

possibilité de mise en cascade:

Oui

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

pression de service max. système émetteur:

3 bar

protection de l'appareil:

25 A

raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:

Oui

régulation de la température ambiante:

Oui

régulation de piscine:

Non

régulation pour commande d'accumulateur:

Oui

régulation pour commande de chaudière de chauffage:

Non

transmission de données via liaison bus:

Non

transfert de données par USB:

Non

transfert de données par Internet:

Non

Unité Monobloc Daikin Altherma 3 M Taille 08 ReversibleFonctionnement garanti par -25 °CSortie d'eau à 60°C jusqu'à -7°C en 100% PAC Pompe à chaleur fonctionnant au R32 H x L x P : 770 x 1250 x 360 mm58 dB(A) de puissance sonore à 5 m

Les Atouts de l'article:

Unité Monobloc Daikin Altherma 3 M Taille 08 ReversibleFonctionnement garanti par -25 °CSortie d'eau à 60°C jusqu'à -7°C en 100% PAC Pompe à chaleur fonctionnant au R32 H x L x P : 770 x 1250 x 360 mm58 dB(A) de puissance sonore à 5 m