Daikin - Unité murale Daikin Alt 3 R W Taille 8 - accessoire chauffage - EHBH08E6V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unité intérieure
température max. de départ chauffage - 55 °C
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++
COPd à Tj=+7°C - 4.85
largeur de l'unité intérieure - 440 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DAIKIN ALTHERMA 3 R
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848881468
Réf. Sonepar
00121888146
Réf. Fournisseur
EHBH08E6V
Marque
Daikin
modèle:
unité intérieure
température max. de départ chauffage:
55 °C
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++
COPd à Tj=+7°C:
4.85
largeur de l'unité intérieure:
440 mm
profondeur de l'unité intérieure:
390 mm
poids de l'unité intérieure:
42 kg
diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:
1 mm
pression de service max. système émetteur:
3 bar
régulation du régime, pompe (pompe système):
incorporé
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
type de réglage:
régulation selon conditions atmosphériques
type de régulation du régime (pompe système):
commande automatique par dT
type d'optimisation:
thermostat d'ambiance
hauteur de l'unité intérieure:
840 mm
Les Atouts de l'article:
Unité murale Daikin Altherma 3 R W Taille 8 Toutes les pièces hydrauliques sont incluses Facilité d’accès à la carte CI et aux pièces hydrauliques Unité compacte Combinaison avec un réservoir ou un accumulateur thermique ECH2O






