Daikin - Vanne 2 voies motorisée - Daikin Altherma HPC - EK2VK0

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 100 mm

  • largeur - 140 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 230 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4024749106638

Réf. Sonepar

00121910663

Réf. Fournisseur

EK2VK0

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

100 mm

largeur:

140 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

230 mm

Centre de câblage Raccordable aux options : capteur intérieur à distance, compteur électrique, commutateur vers une source de chaleur externe, etc.

Les Atouts de l'article:

Centre de câblage Raccordable aux options : capteur intérieur à distance, compteur électrique, commutateur vers une source de chaleur externe, etc.

Les Atouts de la gamme:

Centre de câblage Raccordable aux options : capteur intérieur à distance, compteur électrique, commutateur vers une source de chaleur externe, etc.