Daikin - Vanne d'équilibrage avec débitmètre à échelle graduée - KBLNVALVE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 880 mm
largeur - 125 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 185 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4573535191582
Réf. Sonepar
00121004503
Réf. Fournisseur
KBLNVALVE
Marque
Daikin
hauteur:
880 mm
largeur:
125 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
185 mm
Accessoire chauffage - Vanne d'équilibrage avec débitmètre à échelle graduée


