Daikin - Vanne thermostatique pour EQ3 - accessoire chauffage - EKRRVATR2BA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 68 mm
largeur - 57 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 102 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES - CHAUFFAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4573535106296
Réf. Sonepar
00121510629
Réf. Fournisseur
EKRRVATR2BA
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
68 mm
largeur:
57 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
102 mm