Daikin - VRV Boite Recup Energie R-32, Technologie Shirudo intégrée de série - BS8A14AV1B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 291 mm
largeur - 1000 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 845 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4573535107804
Réf. Sonepar
00121510780
Réf. Fournisseur
BS8A14AV1B
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
291 mm
largeur:
1000 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
845 mm
Boitier de récupération d'énergie fonctionnant au R32, Technologie Shirudo intégrée d'usine, panneau de commande coulissant, faible hauteur d'installation
Les Atouts de l'article:
Principe de flux traversant du réfrigérant
Les Atouts de la gamme:
Panneau de commande coulissant,
Les Atouts de l'article:
Principe de flux traversant du réfrigérant
Les Atouts de la gamme:
Panneau de commande coulissant,