Daikin - WEBSERVER HUB AIRZONE-BACNET pour contrôle installations AIRZONE - AZX6WSPBAC

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - WEBSERVER HUB AIRZONE-BACNET pour contrôle installations AIRZONE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 70 mm

  • largeur - 75 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 122 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4573535164241

Réf. Sonepar

00121516424

Réf. Fournisseur

AZX6WSPBAC

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

70 mm

largeur:

75 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

122 mm

WEBSERVER HUB AIRZONE-BACNET Webserver pour le contrôle des installations Airzone à travers la plateforme BACnet. Accès au routeur par Ethernet. Alimentation de la platine centrale du système par bus domotique.

Les Atouts de l'article:

Un Webserver BACnet par système.État des détecteurs de présence et fenêtre de chaque zone.État de l'étape rayonnante de chaque zone.On/Off de chaque zone.Contrôle de la température de consigne de chaque zone.État du mode de fonctionnement.État et vi

Les Atouts de la gamme:

Un Webserver BACnet par système.État des détecteurs de présence et fenêtre de chaque zone.État de l'étape rayonnante de chaque zone.On/Off de chaque zone.Contrôle de la température de consigne de chaque zone.État du mode de fonctionnement.État et vi