Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Danfoss - AB-PM DN 15 filetée , Qmax 300 l/h - 003Z1402

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 15

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • qualité du matériau - autre

  • type raccordement 1 - filetage mâle, métrique

  • type raccordement 2 - filetage mâle, métrique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710104034676

Réf. Sonepar

00068403467

Réf. Fournisseur

003Z1402

Réf. Commerciale

Danfoss

diamètre nominal:

DN 15

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

autre

type raccordement 1:

filetage mâle, métrique

type raccordement 2:

filetage mâle, métrique

avec raccord d'accouplement 1:

Non

article de régulation de pression:

16

pression nominale de bride:

16

avec raccord d'accouplement 2:

Non

traitement de la surface:

autre

température moyenne (permanente):

120...120 °C

avec limiteur de débit:

Oui

hauteur:

98 mm

avec isolation:

Non

Danfoss-AB-PM DN 15 filetée , Qmax 300 l/h