Danfoss - AB-PM DN 32 filetée , Qmax 2300 l/h - 003Z1405

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 32
matériau du boîtier/corps - laiton
qualité du matériau - autre
type raccordement 1 - filetage mâle, métrique
type raccordement 2 - filetage mâle, métrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5710104083698
Réf. Sonepar
00068408369
Réf. Fournisseur
003Z1405
Marque
Danfoss
diamètre nominal:
DN 32
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
autre
type raccordement 1:
filetage mâle, métrique
type raccordement 2:
filetage mâle, métrique
avec raccord d'accouplement 1:
Non
article de régulation de pression:
16
pression nominale de bride:
16
avec raccord d'accouplement 2:
Non
traitement de la surface:
autre
température moyenne (permanente):
120...120 °C
avec limiteur de débit:
Oui
hauteur:
115 mm
avec isolation:
Non


