Danfoss - AB-QM 4.0 DN 15 LF raccord 3/4" F vanne de régulation indépendante de la pressio - 003Z8320

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 15
raccordements - filetage femelle, métrique
modèle - membrane
débit - 20...200 m³/h
différence de pression max. - 600 kPa
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5714279039924
Réf. Sonepar
00068903992
Réf. Fournisseur
003Z8320
Marque
Danfoss
diamètre nominal:
DN 15
raccordements:
filetage femelle, métrique
modèle:
membrane
débit:
20...200 m³/h
différence de pression max.:
600 kPa
qualité du matériau:
laiton peu appauvri en zinc
article de régulation de pression:
25
pré-réglage débit:
avec amortisseur de choc
différence minimale de pression:
16 kPa
raccord élément de commande:
M30 x 1,5
caractéristique de soupape:
linéaire
type de compensation de pression:
mécanique
longueur de course:
4 mm
avec robinet de mesure:
Non
avec robinet de remplissage et de vidange:
Non
adapté aux liquides:
Oui
convient au glycol:
Oui
longueur:
75 mm
hauteur:
75 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton
Les Atouts de la gamme:
Danfoss AB-QM 4.0 est une vanne de régulation indépendante de la pression (PICV) avec limitation automatique du débit et régulateur de pression différentielle intégré. C'est le successeur de la vanne Danfoss AB-QM. Il s'agit d'une vanne de conception entièrement nouvelle pour les unités terminales, telles que les ventilo-convecteurs, les plafonds climatiques et les poutres froides. Équipées d'un actionneur Danfoss, elles contrôlent avec précision la température ambiante et améliorent le climat intérieur. L'AB-QM 4.0, équipée de l'actionneur numérique NovoCon S, est le moteur des systèmes de CVC 4.0 dans les bâtiments intelligents.AB-QM 4.0 est doté de l'autorité de vanne unique AB-QM 100 % pour des performances de premier ordre. La vanne de régulation et le régulateur de pression sont fabriqués en polymère PPSU, ce qui rend la vanne très résistante à l'entartrage pour une longue durée de vie. La capacité de débit augmente dans une large gamme de 20 l/h à 1 900 l/h et peut être mesurée avec précision avec l'instrument de mesure PFM 1000 via Bluetooth sur les appareils iOS et Android. La conception de l'AB-QM 4.0 est entièrement axée sur le respect des délais et du budget des projets, tout en offrant le système de CVC le plus efficace. La garantie standard du produit AB-QM 4.0 est de 2 ans.- Spécification et installation - Le meilleur choix pour des performances de régulation- Fiabilité et robustesse - Le meilleur choix pour une qualité supérieure sur le long terme- Connectivité et données - Le meilleur choix pour une connectivité et des données d’utilisation- TCO et ROI - Le meilleur choix pour un retour sur investissement rapide et des coûts de possession les plus bas











