Danfoss - AB-QM 4.0 DN 20 HF raccord 1" M vanne de régulation indépendante de la pression - 003Z8204

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 20

  • raccordements - filetage mâle, métrique

  • modèle - membrane

  • débit - 190...1900 m³/h

  • différence de pression max. - 600 kPa

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5714279039351

Réf. Sonepar

00068903935

Réf. Fournisseur

003Z8204

Réf. Commerciale

Danfoss

diamètre nominal:

DN 20

raccordements:

filetage mâle, métrique

modèle:

membrane

débit:

190...1900 m³/h

différence de pression max.:

600 kPa

qualité du matériau:

laiton peu appauvri en zinc

article de régulation de pression:

25

pré-réglage débit:

avec amortisseur de choc

différence minimale de pression:

25 kPa

raccord élément de commande:

M30 x 1,5

caractéristique de soupape:

linéaire

type de compensation de pression:

mécanique

longueur de course:

4 mm

avec robinet de mesure:

Oui

avec robinet de remplissage et de vidange:

Non

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

longueur:

82 mm

hauteur:

75 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

AB-QM 4.0 DN 20 HF raccord 1" M vanne de régulation indépendante de la pression plage 220 à 2200 l/h avec prises diagnostic Autorité 100% à tous les réglages Jusqu'à 600kPa de deltaP