Danfoss - AB-QM 4.0 DN 20 raccord 3/4" F vanne de régulation indépendante de la pression p - 003Z8323

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 20

  • raccordements - filetage femelle, métrique

  • modèle - membrane

  • débit - 110...1100 m³/h

  • différence de pression max. - 600 kPa

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5714279039849

Réf. Sonepar

00068903984

Réf. Fournisseur

003Z8323

Marque

Danfoss

diamètre nominal:

DN 20

raccordements:

filetage femelle, métrique

modèle:

membrane

débit:

110...1100 m³/h

différence de pression max.:

600 kPa

qualité du matériau:

laiton peu appauvri en zinc

article de régulation de pression:

25

pré-réglage débit:

avec amortisseur de choc

différence minimale de pression:

16 kPa

raccord élément de commande:

M30 x 1,5

caractéristique de soupape:

linéaire

type de compensation de pression:

mécanique

longueur de course:

4 mm

avec robinet de mesure:

Non

avec robinet de remplissage et de vidange:

Non

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

longueur:

85 mm

hauteur:

75 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

AB-QM 4.0 DN 20 raccord 3-4 F vanne de régulation indépendante de la pression plage 110 à 1100 l-h sans prises diagnostic Autorité 100% à tous les réglages Jusqu'à 600kPa de deltaP

Les Atouts de la gamme:

Danfoss AB-QM 4.0 est une vanne de régulation indépendante de la pression (PICV) avec limitation automatique du débit et régulateur de pression différentielle intégré. C'est le successeur de la vanne Danfoss AB-QM. Il s'agit d'une vanne de conception entièrement nouvelle pour les unités terminales, telles que les ventilo-convecteurs, les plafonds climatiques et les poutres froides. Équipées d'un actionneur Danfoss, elles contrôlent avec précision la température ambiante et améliorent le climat intérieur. L'AB-QM 4.0, équipée de l'actionneur numérique NovoCon S, est le moteur des systèmes de CVC 4.0 dans les bâtiments intelligents.AB-QM 4.0 est doté de l'autorité de vanne unique AB-QM 100 % pour des performances de premier ordre. La vanne de régulation et le régulateur de pression sont fabriqués en polymère PPSU, ce qui rend la vanne très résistante à l'entartrage pour une longue durée de vie. La capacité de débit augmente dans une large gamme de 20 l/h à 1 900 l/h et peut être mesurée avec précision avec l'instrument de mesure PFM 1000 via Bluetooth sur les appareils iOS et Android. La conception de l'AB-QM 4.0 est entièrement axée sur le respect des délais et du budget des projets, tout en offrant le système de CVC le plus efficace. La garantie standard du produit AB-QM 4.0 est de 2 ans.- Spécification et installation - Le meilleur choix pour des performances de régulation- Fiabilité et robustesse - Le meilleur choix pour une qualité supérieure sur le long terme- Connectivité et données - Le meilleur choix pour une connectivité et des données d’utilisation- TCO et ROI - Le meilleur choix pour un retour sur investissement rapide et des coûts de possession les plus bas