Danfoss - AB-QM 4.0 vannes de régulation indépendante de la pression DN 15 HF plage 120 à - 003Z8222


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 15
raccordements - filetage mâle, métrique
modèle - membrane
débit - 120...1200 m³/h
différence de pression max. - 600 kPa
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5714279039474
Réf. Sonepar
00068903947
Réf. Fournisseur
003Z8222
Réf. Commerciale
Danfoss
diamètre nominal:
DN 15
raccordements:
filetage mâle, métrique
modèle:
membrane
débit:
120...1200 m³/h
différence de pression max.:
600 kPa
qualité du matériau:
laiton peu appauvri en zinc
article de régulation de pression:
25
pré-réglage débit:
avec amortisseur de choc
différence minimale de pression:
25 kPa
raccord élément de commande:
M30 x 1,5
caractéristique de soupape:
linéaire
type de compensation de pression:
mécanique
longueur de course:
4 mm
avec robinet de mesure:
Non
avec robinet de remplissage et de vidange:
Non
adapté aux liquides:
Oui
convient au glycol:
Oui
longueur:
65 mm
hauteur:
75 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton