Danfoss - AB-QM DN 100 à brides PN16 vanne de régulation indépendante de la pression plage - 003Z0775


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 100
raccordements - à bride
modèle - membrane
débit - 15.2...38 m³/h
différence de pression max. - 400 kPa
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5710104034102
Réf. Sonepar
00068403410
Réf. Fournisseur
003Z0775
Réf. Commerciale
Danfoss
diamètre nominal:
DN 100
raccordements:
à bride
modèle:
membrane
débit:
15.2...38 m³/h
différence de pression max.:
400 kPa
qualité du matériau:
fonte GG 25 (GJL-250)
diamètre extérieur du tube:
114.3 mm
article de régulation de pression:
16
pré-réglage débit:
avec amortisseur de choc
différence minimale de pression:
30 kPa
raccord élément de commande:
autre
caractéristique de soupape:
linéaire
longueur de course:
15 mm
avec robinet de mesure:
Oui
avec robinet de remplissage et de vidange:
Non
adapté aux liquides:
Oui
convient au glycol:
Oui
longueur:
350 mm
longueur de travail:
350 mm
hauteur:
427 mm
matériau du boîtier/corps:
fonte