Danfoss - AB-QM DN 20 avec prises de pression , Qmax 900 l/h , en colisage par multiple de - 003Z1713


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordements - filetage mâle, métrique
modèle - membrane
débit - 1...1 m³/h
différence de pression max. - 18 kPa
article de régulation de pression - 16
Emballage et conditions
16 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5710104089621
Réf. Sonepar
00068000275
Réf. Fournisseur
003Z1713
Réf. Commerciale
Danfoss
raccordements:
filetage mâle, métrique
modèle:
membrane
débit:
1...1 m³/h
différence de pression max.:
18 kPa
article de régulation de pression:
16
différence minimale de pression:
16 kPa
caractéristique de soupape:
linéaire
longueur de course:
2.3 mm
adapté aux liquides:
Oui
longueur:
82 mm
longueur de travail:
82 mm
hauteur:
114 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton