Danfoss - AB-QM DN 32 raccord 1"1/2 M vanne de régulation indépendante de la pression plag - 003Z1205

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 32

  • raccordements - filetage mâle, métrique

  • modèle - membrane

  • débit - 0.64...3.2 m³/h

  • différence de pression max. - 30 kPa

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710104029863

Réf. Sonepar

00068402986

Réf. Fournisseur

003Z1205

Marque

Danfoss

diamètre nominal:

DN 32

raccordements:

filetage mâle, métrique

modèle:

membrane

débit:

0.64...3.2 m³/h

différence de pression max.:

30 kPa

qualité du matériau:

laiton peu appauvri en zinc

diamètre extérieur du tube:

42.4 mm

article de régulation de pression:

16

pré-réglage débit:

avec amortisseur de choc

différence minimale de pression:

20 kPa

raccord élément de commande:

M30 x 1,5

caractéristique de soupape:

linéaire

longueur de course:

4.5 mm

avec robinet de mesure:

Non

avec robinet de remplissage et de vidange:

Non

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

longueur:

130 mm

longueur de travail:

130 mm

hauteur:

152 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

AB-QM DN 32 raccord 1"1/2 M vanne de régulation indépendante de la pression plage 640 à 3200 l/h sans prises diagnostic Autorité 100% à tous les réglages Jusqu'à 600kPa de deltaP

Les Atouts de la gamme:

La vanne Danfoss AB-QM est une vanne de régulation indépendante de la pression (PICV) qui allie une précision et une durabilité élevées à une facilité d’utilisation inégalée sur le marché. Les vannes de régulation indépendantes de la pression sont des vannes de régulation avec une fonction d’équilibrage automatique. Un régulateur de pression intégré maintient une pression différentielle constante sur la vanne de régulation, assurant l’autorité totale de la vanne et une limitation automatique de débit. En combinant deux fonctions en une seule, la régulation et l’équilibrage hydraulique automatique, les PICV de Danfoss offrent une solution rentable aux défis auxquels sont confrontés les concepteurs de systèmes de CVC.AB-QM fournit une autorité de vanne unique de 100 % et est réglé à un débit de conception souhaité en pourcentage (%) de son débit nominal. AB-QM est utilisé pour les unités de traitement d'air, les refroidisseurs, les plafonds climatiques, les ventilo-convecteurs et autres unités terminales dans les systèmes de chauffage et de refroidissement CVC. La gamme de produits étendue de tailles de vannes et d'actionneurs correspondants vous offre la perfection en matière de contrôle pour des débits nominaux allant jusqu'à 370 m3/h, à la fois en pleine charge et en charge partielle.>La limitation précise de débit garantit toujours le bon débit au bon moment, ce qui réduit l’énergie de pompage consommée >Gamme complète de DN15 à DN250 pour des débits allant jusqu’à 407 m³/h >Disponible avec filetage mâle et femelle pour une utilisation universelle >Le test de durabilité de Danfoss garantit que la vanne AB-QM possède la meilleure résistance à l’entartrage et à l’encrassement de sa catégorie >Dépannage facile grâce au réglage toujours visible et à la possibilité de mesurer le débit grâce aux prises de pression >Hystérésis minimale pour une régulation stable et précise de la température >Système paré pour l’avenir, avec une gamme d’actionneurs intelligents, prêt pour une système HVAC 4.0 optimisé et axé sur les données