Danfoss - AB-QM DN 50 raccord 2"1/2 M vanne de régulation indépendante de la pression plag - 003Z0771

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 50

  • raccordements - à bride

  • modèle - membrane

  • débit - 5...12.5 m³/h

  • différence de pression max. - 400 kPa

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710104034065

Réf. Sonepar

00068403406

Réf. Fournisseur

003Z0771

Réf. Commerciale

Danfoss

diamètre nominal:

DN 50

raccordements:

à bride

modèle:

membrane

débit:

5...12.5 m³/h

différence de pression max.:

400 kPa

qualité du matériau:

fonte GG 25 (GJL-250)

diamètre extérieur du tube:

60.3 mm

article de régulation de pression:

16

pré-réglage débit:

avec amortisseur de choc

différence minimale de pression:

30 kPa

raccord élément de commande:

autre

caractéristique de soupape:

linéaire

longueur de course:

10 mm

avec robinet de mesure:

Oui

avec robinet de remplissage et de vidange:

Non

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

longueur:

130 mm

longueur de travail:

130 mm

hauteur:

344 mm

matériau du boîtier/corps:

fonte

AB-QM DN 50 raccord 2"1/2 M vanne de régulation indépendante de la pression plage 5 à 12,5 m3/h avec prises diagnostic Autorité 100% à tous les réglages Jusqu'à 600kPa de deltaP