Danfoss - AB-QM HF DN 65 à brides PN16 vanne de régulation indépendante de la pression pla - 003Z0793

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordements - à bride
modèle - membrane
débit - 25...25 m³/h
article de régulation de pression - 16
différence minimale de pression - 60 kPa
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5710104511801
Réf. Sonepar
00068451180
Réf. Fournisseur
003Z0793
Marque
Danfoss
raccordements:
à bride
modèle:
membrane
débit:
25...25 m³/h
article de régulation de pression:
16
différence minimale de pression:
60 kPa
caractéristique de soupape:
linéaire
longueur de course:
15 mm
adapté aux liquides:
Oui
hauteur:
378 mm






