Danfoss - AB-QM HF DN 80 à brides PN16 vanne de régulation indépendante de la pression pla - 003Z0794

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordements - à bride

  • modèle - membrane

  • débit - 40...40 m³/h

  • article de régulation de pression - 16

  • caractéristique de soupape - linéaire

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710104511818

Réf. Sonepar

00068451181

Réf. Fournisseur

003Z0794

Marque

Danfoss

raccordements:

à bride

modèle:

membrane

débit:

40...40 m³/h

article de régulation de pression:

16

caractéristique de soupape:

linéaire

longueur de course:

15 mm

adapté aux liquides:

Oui

hauteur:

420 mm

AB-QM HF DN 80 à brides PN16 vanne de régulation indépendante de la pression plage 16 à 40 m3/h avec prises diagnostic Autorité 100% à tous les réglages Jusqu'à 600kPa de deltaP