Danfoss - ABN-FBH moteur electrothermique 24V NF - 193B2148

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rempli de gaz
longueur de course - 4 mm
température ambiante - 60...60 °C
tension du secteur - 24 V CA
avec indicateur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5702425082542
Réf. Sonepar
00068508254
Réf. Fournisseur
193B2148
Marque
Danfoss
modèle:
rempli de gaz
longueur de course:
4 mm
température ambiante:
60...60 °C
tension du secteur:
24 V CA
avec indicateur:
Oui
commande manuelle:
Oui
longueur du câble:
1 m
couleur:
blanc
puissance nominale:
2 VA
indice de protection (IP):
IP41
largeur:
75 mm
hauteur:
53 mm



