Danfoss - ABNM A5 24 Vac NF 5 mm LOG pour AB-QM 10-32 sans câble - 082F1160


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rempli de cire
durée de fonctionnement - 150 s
longueur de course - 5 mm
température ambiante - 60...60 °C
tension du secteur - 24 V CA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5702420124469
Réf. Sonepar
00068012446
Réf. Fournisseur
082F1160
Réf. Commerciale
Danfoss
modèle:
rempli de cire
durée de fonctionnement:
150 s
longueur de course:
5 mm
température ambiante:
60...60 °C
tension du secteur:
24 V CA
signal de commande:
0-10 V
fonction:
hors tension fermé NF
reconnaissance automatique de course:
Oui
protégé contre les surtensions:
Non
contacts auxiliaires:
Non
avec contacts finaux:
Non
ouvrir d’abord:
Oui
avec indicateur:
Oui
commande manuelle:
Non
longueur du câble:
0 m
course à réglage automatique:
Non
couleur:
blanc
énergie élec. max. accumulée:
4.5 VA
indice de protection (IP):
IP54
largeur:
75 mm
hauteur:
50 mm