Danfoss - ABNM A5 24 Vac NF 6,5 mm LOG pour AB-QM 10-32 sans câble - 082F1162

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rempli de cire

  • durée de fonctionnement - 195 s

  • longueur de course - 6.5 mm

  • température ambiante - 60...60 °C

  • tension du secteur - 24 V CA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702420124445

Réf. Sonepar

00068012444

Réf. Fournisseur

082F1162

Marque

Danfoss

modèle:

rempli de cire

durée de fonctionnement:

195 s

longueur de course:

6.5 mm

température ambiante:

60...60 °C

tension du secteur:

24 V CA

signal de commande:

0-10 V

fonction:

hors tension fermé NF

reconnaissance automatique de course:

Oui

protégé contre les surtensions:

Non

contacts auxiliaires:

Non

avec contacts finaux:

Non

ouvrir d’abord:

Oui

avec indicateur:

Oui

commande manuelle:

Non

longueur du câble:

0 m

course à réglage automatique:

Non

couleur:

blanc

énergie élec. max. accumulée:

4.5 VA

indice de protection (IP):

IP54

largeur:

75 mm

hauteur:

50 mm

Danfoss-ABNM A5 24 Vac NF 6,5 mm LOG pour AB-QM 10-32 sans câble