Danfoss - ABNM A5 24 Vdc NF 6,5 mm LOG pour AB-QM 10-32 sans câble - 082F1166


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de course - 6.5 mm
température ambiante - 60...60 °C
tension du secteur - 24 V CC
signal de commande - 0-10 V
contacts auxiliaires - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5702420124414
Réf. Sonepar
00068012441
Réf. Fournisseur
082F1166
Réf. Commerciale
Danfoss
longueur de course:
6.5 mm
température ambiante:
60...60 °C
tension du secteur:
24 V CC
signal de commande:
0-10 V
contacts auxiliaires:
Non
longueur du câble:
0 m
indice de protection (IP):
IP54
largeur:
76 mm
hauteur:
52 mm