Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Danfoss - ABV 230 NO MOTEUR THERMIQUE - 082F0001

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de commande - deux point

  • longueur de course - 2.2 mm

  • indice de protection (IP) - IP41

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • convient pour vanne d’arrêt - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702421509289

Réf. Sonepar

00068150928

Réf. Fournisseur

082F0001

Marque

Danfoss

signal de commande:

deux point

longueur de course:

2.2 mm

indice de protection (IP):

IP41

matériau du boîtier/corps:

plastique

convient pour vanne d’arrêt:

Oui

convient pour accessoire d’air:

Non

tension du secteur:

230 V CA

modèle:

linéaire

transmission:

hydraulique

raccordement à la vanne:

lié à une marque

avec retour à la tension zéro:

Non

reconnaissance automatique de course:

Non

contacts auxiliaires:

Non

signal d'état:

sans

plage de fonctionnement réglable:

Non

commande manuelle:

Oui

durée de fonctionnement:

540 s

course à réglage automatique:

Non

énergie élec. max. accumulée:

9 VA

température ambiante:

60...60 °C

hauteur:

64 mm

largeur:

90 mm

profondeur:

94 mm

antidéflagration:

Non

Danfoss-ABV 230 NO MOTEUR THERMIQUE