Danfoss - ABV 24V NF MOTEUR THERMIQUE - 082F0052

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - ABV 24V NF  MOTEUR THERMIQUE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de commande - deux point

  • longueur de course - 4 mm

  • indice de protection (IP) - IP41

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • convient pour vanne d’arrêt - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702421509340

Réf. Sonepar

00068150934

Réf. Fournisseur

082F0052

Marque

Danfoss

signal de commande:

deux point

longueur de course:

4 mm

indice de protection (IP):

IP41

matériau du boîtier/corps:

plastique

convient pour vanne d’arrêt:

Oui

convient pour accessoire d’air:

Non

tension du secteur:

24 V c. a./c. c.

transmission:

hydraulique

raccordement à la vanne:

lié à une marque

avec retour à la tension zéro:

Non

reconnaissance automatique de course:

Non

contacts auxiliaires:

Non

signal d'état:

sans

plage de fonctionnement réglable:

Non

commande manuelle:

Oui

durée de fonctionnement:

540 s

course à réglage automatique:

Non

énergie élec. max. accumulée:

9 VA

température ambiante:

60...60 °C

hauteur:

100 mm

largeur:

100 mm

profondeur:

50 mm

antidéflagration:

Non

Danfoss-ABV 24V NF MOTEUR THERMIQUE