Danfoss - Actionneur AMV 655, 24 V 3 points, 2000 N, 50 mm, 2-6 s/mm - 082G3440

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de commande - trois points
longueur de course - 50 mm
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - plastique
convient pour vanne d’arrêt - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5710104037271
Réf. Sonepar
00068403727
Réf. Fournisseur
082G3440
Marque
Danfoss
signal de commande:
trois points
longueur de course:
50 mm
indice de protection (IP):
IP54
matériau du boîtier/corps:
plastique
convient pour vanne d’arrêt:
Oui
convient pour accessoire d’air:
Non
tension du secteur:
24 V CC
transmission:
magnétique
avec retour à la tension zéro:
Non
contacts auxiliaires:
Non
signal d'état:
sans
plage de fonctionnement réglable:
Oui
avec indicateur de position mécanique:
Oui
commande manuelle:
Oui
course à réglage automatique:
Oui
Degré de protection (NEMA):
2
température ambiante:
55...55 °C
hauteur:
205 mm
largeur:
212 mm
profondeur:
422 mm
antidéflagration:
Non





