Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Danfoss - Actionneur AMV 658 SD, 230 Vac 3 points, retour à zéro en position basse 2000 N, - 082G3445

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - Actionneur AMV 658 SD, 230 Vac 3 points, retour à zéro en position basse 2000 N,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de commande - trois points

  • longueur de course - 50 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • convient pour vanne d’arrêt - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710104037325

Réf. Sonepar

00068403732

Réf. Fournisseur

082G3445

Marque

Danfoss

signal de commande:

trois points

longueur de course:

50 mm

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

plastique

convient pour vanne d’arrêt:

Oui

convient pour accessoire d’air:

Non

transmission:

magnétique

avec retour à la tension zéro:

Non

contacts auxiliaires:

Non

signal d'état:

sans

plage de fonctionnement réglable:

Oui

avec indicateur de position mécanique:

Oui

commande manuelle:

Oui

course à réglage automatique:

Oui

Degré de protection (NEMA):

2

température ambiante:

55...55 °C

hauteur:

200 mm

largeur:

210 mm

profondeur:

430 mm

antidéflagration:

Non

Actionneur AMV 658 SD, 230 Vac 3 points, retour à zéro en position basse 2000 N, 50 mm, 2 ou 6 s/mm