Danfoss - AHQM PN16 20/2,5/0,12 ext.thr flow/ret - 003L3595

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - AHQM PN16 20/2,5/0,12 ext.thr flow/ret

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordements - filetage mâle, métrique

  • modèle - membrane

  • débit - 1.2...1.2 m³/h

  • différence de pression max. - 4 kPa

  • qualité du matériau - fonte GG 25 (GJL-250)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702421560693

Réf. Sonepar

00068156069

Réf. Fournisseur

003L3595

Réf. Commerciale

Danfoss

raccordements:

filetage mâle, métrique

modèle:

membrane

débit:

1.2...1.2 m³/h

différence de pression max.:

4 kPa

qualité du matériau:

fonte GG 25 (GJL-250)

article de régulation de pression:

PN 6

caractéristique de soupape:

linéaire

longueur de course:

5 mm

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

hauteur:

99 mm

matériau du boîtier/corps:

fonte

Danfoss-AHQM PN16 20/2,5/0,12 ext.thr flow/ret