Danfoss - AMB 162 5Nm 3p 120s 24V - 082H0213

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de commande - trois points

  • couple - 5 Nm

  • indice de protection (IP) - IP42

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • convient pour vanne d’arrêt - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710104077581

Réf. Sonepar

00068407758

Réf. Fournisseur

082H0213

Réf. Commerciale

Danfoss

signal de commande:

trois points

couple:

5 Nm

indice de protection (IP):

IP42

matériau du boîtier/corps:

plastique

convient pour vanne d’arrêt:

Oui

convient pour accessoire d’air:

Non

tension du secteur:

24 V CC

modèle:

tournant

transmission:

magnétique

avec retour à la tension zéro:

Non

contacts auxiliaires:

Non

signal d'état:

sans

plage de fonctionnement réglable:

Oui

avec indicateur de position mécanique:

Oui

commande manuelle:

Oui

durée de fonctionnement:

140 s

course à réglage automatique:

Non

angle de rotation max.:

90 °

Degré de protection (NEMA):

2

énergie élec. max. accumulée:

2.5 VA

température ambiante:

50...50 °C

hauteur:

100 mm

largeur:

125 mm

profondeur:

160 mm

antidéflagration:

Non

Danfoss-AMB 162 5Nm 3p 120s 24V