Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Danfoss - AMB 162 moteur 5Nm 3p 120s 24V contact auxilliaire - 082H0218

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - AMB 162 moteur 5Nm 3p 120s 24V contact auxilliaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP42

  • hauteur - 100 mm

  • largeur - 125 mm

  • profondeur - 160 mm

  • antidéflagration - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710104077680

Réf. Sonepar

00068407768

Réf. Fournisseur

082H0218

Marque

Danfoss

indice de protection (IP):

IP42

hauteur:

100 mm

largeur:

125 mm

profondeur:

160 mm

antidéflagration:

Non

Danfoss-AMB 162 moteur 5Nm 3p 120s 24V contact auxilliaire