Danfoss - AMB 182 14Nm mod 60s 24V - 082H0241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de commande - 0-10 V
couple - 15 Nm
indice de protection (IP) - IP42
matériau du boîtier/corps - plastique
convient pour vanne d’arrêt - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702425103384
Réf. Sonepar
00068510338
Réf. Fournisseur
082H0241
Marque
Danfoss
signal de commande:
0-10 V
couple:
15 Nm
indice de protection (IP):
IP42
matériau du boîtier/corps:
plastique
convient pour vanne d’arrêt:
Oui
convient pour accessoire d’air:
Non
tension du secteur:
24 V CC
modèle:
tournant
transmission:
magnétique
avec retour à la tension zéro:
Non
contacts auxiliaires:
Non
signal d'état:
0-10 V
plage de fonctionnement réglable:
Oui
avec indicateur de position mécanique:
Oui
commande manuelle:
Oui
durée de fonctionnement:
120 s
course à réglage automatique:
Non
angle de rotation max.:
90 °
Degré de protection (NEMA):
2
énergie élec. max. accumulée:
3.5 VA
température ambiante:
50...50 °C
hauteur:
100 mm
largeur:
127 mm
profondeur:
160 mm
antidéflagration:
Non


