Danfoss - AMB 182 15Nm 3p 240s 230V - 082H0238

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP42
hauteur - 100 mm
largeur - 127 mm
profondeur - 160 mm
antidéflagration - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5710104078069
Réf. Sonepar
00068407806
Réf. Fournisseur
082H0238
Marque
Danfoss
indice de protection (IP):
IP42
hauteur:
100 mm
largeur:
127 mm
profondeur:
160 mm
antidéflagration:
Non
Danfoss-AMB 182 15Nm 3p 240s 230V






