Danfoss - AMV 130 230V 24s - 082H8037

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de commande - 0-10 V
longueur de course - 5.5 mm
indice de protection (IP) - IP42
matériau du boîtier/corps - plastique
convient pour vanne d’arrêt - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702421551851
Réf. Sonepar
00068155185
Réf. Fournisseur
082H8037
Marque
Danfoss
signal de commande:
0-10 V
longueur de course:
5.5 mm
indice de protection (IP):
IP42
matériau du boîtier/corps:
plastique
convient pour vanne d’arrêt:
Oui
convient pour accessoire d’air:
Non
tension du secteur:
24 V CA
transmission:
magnétique
avec retour à la tension zéro:
Non
contacts auxiliaires:
Non
signal d'état:
0-10 V
plage de fonctionnement réglable:
Oui
avec indicateur de position mécanique:
Oui
commande manuelle:
Oui
durée de fonctionnement:
0 s
course à réglage automatique:
Oui
Degré de protection (NEMA):
2
température ambiante:
55...55 °C
hauteur:
57 mm
largeur:
122 mm
profondeur:
143 mm
antidéflagration:
Non


