Danfoss - AMV 35 Moteur 24V 3s/mm 15mm 600N - 082G3020


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de course - 15 mm
indice de protection (IP) - IP54
hauteur - 90 mm
largeur - 120 mm
profondeur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5702421513033
Réf. Sonepar
00068151304
Réf. Fournisseur
082G3020
Réf. Commerciale
Danfoss
longueur de course:
15 mm
indice de protection (IP):
IP54
hauteur:
90 mm
largeur:
120 mm
profondeur:
300 mm
antidéflagration:
Non
Danfoss-AMV 35 Moteur 24V 3s/mm 15mm 600N